Motion
VB942
Artículo MI #00770475
No. Fabricante VB942
Price$90.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00770475
No. Fabricante VB942
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
Su precio$90.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR VB-942 (23608)
  • Los acopladores hidráulicos proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos
  • Los acopladores hidráulicos se utilizan con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", moldeado de roscas, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable
  • Los acopladores de tipo pin proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios de tipo pin

Especificaciones

  • Estilo de acoplador
    Sin ala
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Presión de funcionamiento
    10000 psi
  • Comprobación de bola
    Con retención de bola
  • Características y beneficios
    • Los acopladores hidráulicos proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con los accesorios hidráulicos • Los acopladores hidráulicos se utilizan con rosca cónica de 1/4"-28, 1/4"-28 recta, PTF de 1/8", PTF de 1/4", moldeado de roscas, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable • Los acopladores de tipo pasador proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios de tipo pasador
  • Peso
    0.20 lb
  • Tamaño de rosca hembra
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca hembra
    NPTF
  • Finalizar
    Enchapado en zinc
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPTF
  • Número de Upc del fabricante
    098468108840

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo