F247S-4-B11
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1875 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 247 pulg.
Artículo MI #00770522
No. Fabricante F247S-4-B11
Precio11,833.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1875 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 247 pulg.
Artículo MI #00770522
No. Fabricante F247S-4-B11
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
Precio11,833.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F247S-4-B11 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Reducción
    Individual
  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Relación
    4:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Distancia al centro
    4.67 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tamaño del reductor del fabricante
    247
  • Serie
    F200
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • UPC_NO
    781711393086
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Peso
    137 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo