Descripción general
- Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
- Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas
Especificaciones
- Sólido/DivididoDivisión
- Diámetro del eje19.750 pulg.
- Diámetro exterior21.632 pulg.
- Ancho general0.855 pulg.
- Tipo de diseñoHS8
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios1
- CarcasaGoma
- Diseño del casoSello de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante7316576762819
- Mangas de desgaste compatibles85654
- Anillas en V compatibles405000;405002;405003;405004;405009
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónPlaca de cubierta
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas
- Peso2.65 lb