00255

LPS
00255

Lubricante - No, 55 gal, bidón, color marrón
Artículo MI #00770657
No. Fabricante 00255
Precio4,499.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
00255

Lubricante - No, 55 gal, bidón, color marrón
Artículo MI #00770657
No. Fabricante 00255
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
Su precio$4,499.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
00255 (C00255) LPS2 IND. LUBRICANTE DE FUERZA

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado alimentario
    No
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Composición
    Destilados ligeros hidrotratados, aceite mineral de petróleo, dióxido de carbono
  • Rango de temperatura
    -58 a 350 °F
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Marrón
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento 40 C.F.R. 372 de la FDA
  • Punto de inflamación
    174.2 °F
  • Peso neto
    380.7 libras
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    078827002552
  • UPC_NO
    078827002552
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Norma de protección medioambiental
    No contiene toxinas reproductivas o del desarrollo (según la lista del estado de California), disruptores endocrinos (según la lista de prioridad para la investigación de la Unión Europea), astámenos (según la lista AOEC), carcinógenos (según las listas IARC 1-2A-2B )
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido combustible (categoría 4)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Estándar militar
    MIL-C-23411A, MIL-C-81309D Tipo III, MIL-PRF-16173E Grado 3 Clase
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 350 °F
  • Serie
    LPS 2
  • Gravedad específica
    0.82 a 0.86
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF n.o 059848
  • Peso
    400.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo