Descripción general
Descripción del fabricante
135354 24221 242 TL EXTRAÍBLE 10 ML BO
- Bloqueador de roscas desmontable de uso general para sujetadores de entre 6 mm y 3/4 mm ( 1/4 in y 20 mm) de diámetro
- Bloquea y sella los sujetadores roscados
- Las piezas se pueden separar con herramientas manuales estándar
- Especificaciones militares: Mil-S-46163A Tipo II Grado N
- ASTM-D5363: Grupo 3 Clase 2 Grado 1, NSF P1, CFIA
Especificaciones
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- Compensación de materialMetal
- Resistencia de bloqueo de roscasMedio
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- AplicaciónMuebles, motores pequeños, juegos de columpios
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación5 min.
- Fuerza de torsión de ruptura168 pulg.
- Fuerza de torsión predominanteDe 25 a 60 pulg.
- Tipo de paqueteBotella
- Tamaño del paquete10 ml
- Formulario de productoLíquido
- ViscosidadDe 1200 a 5000 cP
- Extraíble conHerramientas manuales
- Clasificación del fijador de roscasSellador de roscas
- Color del fijador de roscasAzul
- Contenedor de fijador de roscasBotella
- Desmontaje del fijador de roscasExtraíble
- UPC_NO079340242210
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación