Descripción general
Descripción del fabricante
135516 63531 50ML RC 35
- Un compuesto de retención de alta viscosidad y alta resistencia con velocidad de curado lenta para permitir el reajuste de las piezas durante el montaje
Especificaciones
- ColorVerde
- Tamaño del paquete50 ml
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- AplicaciónPara ajuste deslizante
- Tiempo de curado24 h
- Relleno de huecos0.01 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- SerieCompuestos de retención
- Tamaño del contenedor1.69 oz
- Curado completo24 h
- Temperatura máxima de funcionamiento-65 °F a 400 °F
- ImprimadorActivador 7471(TM) o 7649(TM)
- Resistencia al cizallamiento2900 psi
- Estándares cumplidosMIL SpecMil-R-46082B
- TipoPropósito general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación