Descripción general
- El adhesivo anaeróbico de alta temperatura asegura los conjuntos de deslizamiento y ajuste a presión
- Añade una potencia de retención de hasta 3,000 psi
- Restablece el ajuste a conjuntos desgastados o fuera de tolerancia
- Evita la corrosión de la superficie
- Trabaja en 400°F
Especificaciones
- ColorVerde
- Tamaño del paquete50 ml
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- AplicaciónAplicaciones cilíndricas no roscadas de alta temperatura
- Tiempo de curado24 h
- Relleno de huecos0.007 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +400 °F
- SerieCompuestos de retención
- Tamaño del contenedor1.69 oz
- Curado completo24 h
- Temperatura máxima de funcionamiento-65 °F a 400 °F
- Imprimador7088, 7649 o 7471
- Resistencia al cizallamiento3000 psi
- Estándares cumplidosProbado en Mil-R-46082B.
- TipoResistencia media
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación