Motion
592851
Sello de aceite de labio simple - División, 9.000 pulg. de diámetro del eje, 9.920 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00771009
No. Fabricante 592851
Price$350.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio simple - División, 9.000 pulg. de diámetro del eje, 9.920 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00771009
No. Fabricante 592851
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
Price$350.51/each

Descripción general

Descripción del fabricante
592851 SELLO
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    División
  • Diámetro del eje
    9.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.920 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Goma
  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    085311390453
  • Mangas de desgaste compatibles
    85999;86551
  • Anillas en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas
  • Peso
    1.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo