Motion
593509
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 21.000 pulg. de diámetro del eje, 22.882 pulg. de diámetro exterior, 0.855 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00771151
No. Fabricante 593509
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 21.000 pulg. de diámetro del eje, 22.882 pulg. de diámetro exterior, 0.855 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00771151
No. Fabricante 593509
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
593509 SELLO
  • D.E. de goma
  • Cuerpo de goma
  • Junta dividida de una sola boquilla
  • Cargado por resortes con protector de resortes
  • Conexión positiva del resorte.
  • Se requiere placa de cubierta.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    21.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.882 pulg.
  • Ancho general
    0.855 pulg.
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HS8
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Número de Upc del fabricante
    085311396288
  • Descripción de construcción
    Todo de caucho, junta dividida, un solo elemento, con resorte
  • Aplicación típica
    Especialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.
  • Peso
    6.55 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo