Motion
S00302
Fluido de desmoldeo de uso general - 12 oz, lata de aerosol, transparente
Artículo MI #00771288
No. Fabricante S00302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido de desmoldeo de uso general - 12 oz, lata de aerosol, transparente
Artículo MI #00771288
No. Fabricante S00302

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0302000 SPRAY PARA MOLDES DE USO GENERAL
  • Liberador de moldes multiusos e inodoro que contiene silicona 2 % ligera, ideal para moldes calientes o fríos
  • Recomendado para uso en acrílicos, celulosa, resinas ABS, poliestirenos, poliésteres, cera y caucho
  • Cumple con el Reglamento 21 CFR 178.3570 de la FDA como agente liberador en la fabricación de materiales que contienen alimentos

Especificaciones

  • Tipo
    Liberación de moldes de uso general
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Composición
    Difluoroetano, éter dimetilo, heptano
  • Color
    Transparente
  • Rango de temperatura
    Máximo de +550 °F
  • Certificación
    FDA, NSF H2
  • Número de Upc del fabricante
    075577903023
  • Características y beneficios
    • Una liberación de moldes multiusos e inodoros que contiene silicona 2 % ligera, ideal para moldes calientes o fríos • Recomendado para su uso en acrílicos, celulosa, resinas ABS, poliestirenos, poliésteres, cera y caucho • Cumple con el Reglamento 21 CFR 178.3570 de la FDA como agente de liberación en la fabricación de materiales que contienen alimentos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo