Descripción general
- Sellador de alta resistencia y baja viscosidad diseñado para el bloqueo y sellado de tuberías y accesorios de plástico y metal
Especificaciones
- Formulario de productoLíquido
- Tipo de paqueteBotella
- Tamaño del paquete50 ml
- Base químicaÉster de metacrilato
- Tiempo de curado24 h
- ColorMarrón
- FuerzaAlto
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- UPC_NO079340569317
- AplicaciónBloquea y sella los accesorios hidráulicos y neumáticos
- Rango de temperatura de aplicación72 °F
- Tipo de producto químicoÉster de metacrilato
- Punto de inflamación199.94 °F
- Rango de presión del gas10,000 psi
- Serie569
- Gravedad específica1.05 a 25 °F
- Estándares cumplidosCFIA
- Viscosidad400 cP
- Peso0.17 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación