Descripción general
- 20W para aplicaciones de aceite general ligero
- Recubrimiento protector superior de metales
- Lubricidad excepcional
Especificaciones
- Tipo de aceiteAceite para máquinas
- Grado ISO46
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Grado de AAG20
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Altura total10.25 pulg.
- Grado alimentarioNo
- Ancho general9.75 pulg.
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tipo de contenedorJarra
- Viscosidad44
- Número AGMA1
- Aditivos incluidosAntifricción
- Número de Upc del fabricante089215600304
- UPC_NO089215600304
- Peso7.50 lb
- AplicaciónAplicaciones de aceite general ligero, engrasadores de línea de aire, cazoletas de aceite
- ColorÁmbar
- Características y beneficios•20W para aplicaciones de aceite ligero en general •Recubrimiento protector superior de metales •Lubricidad excepcional
- Punto de inflamación185°C/365 °F
- Punto de vertido-34°C/-30 °F
- SerieSPO
- Punto de ebullición550 °F
- Tipo de baseMineral
- Longitud total14.25 pulg.
- Vida útil10 años
- Tipo de productoAceite para máquinas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación