Descripción general
Especificaciones
- Potencia de entrada máxima2.020 hp a 1750 rpm
- Relación4.06:1
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDerecha
- Tamaño de entrada5/8 pulg.
- Tamaño de salida1 pulg.
- Distancia al centro2.12 pulg.
- ReducciónIndividual
- Tamaño del reductor del fabricante221
- RPM máximas de salidaEntrada de 431.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo343 pulg-lbs a 100 rpm
- Capacidad de carga suspendida465 lb
- Dimensiones de la carcasa6 x 8-3/4 x 6.84 pulg.
- Altura de la carcasa6.84 pulg.
- Longitud de la carcasa6 pulg.
- Ancho de la carcasa8-3/4 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBase horizontal
- Peso26.00 lb