N.o 2 35LB BOLSO
Aceite para engranajes de la serie de máquinas herramienta - 5 gal, cubo, 46 ISO, 20 SAE, composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00771789
No. Fabricante NO. 2 35LB PAIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie de máquinas herramienta - 5 gal, cubo, 46 ISO, 20 SAE, composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00771789
No. Fabricante NO. 2 35LB PAIL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0003-035 ACEITE N.o 2 35LB BOLSO
  • 20W para aplicaciones de aceite general ligero
  • Recubrimiento protector superior de metales
  • Lubricidad excepcional

Especificaciones

  • Grado ISO
    46
  • Aplicación
    Aplicaciones de aceite general ligero, engrasadores de línea de aire, cazoletas de aceite
  • Grado de AAG
    20
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Viscosidad
    44
  • Número AGMA
    1
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Punto de vertido
    -34°C/-30 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215500307
  • UPC_NO
    089215500307
  • Peso
    38.00 lb
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    185°C/365 °F
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo