7216-B
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 7 gpm, 2:1 relación
Artículo MI #00771793
No. Fabricante 7216-B
Precio4,078.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 7 gpm, 2:1 relación
Artículo MI #00771793
No. Fabricante 7216-B
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
Precio4,078.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7216-B CONJUNTO DE LA BOMBA
  • Las bombas Alemite de clase 1 y 2 están diseñadas para manejar fluidos ligeros a medios como tintas, saborizantes y aceites
  • El tubo descendente de doble bola garantiza un cebado positivo para un funcionamiento fiable
  • Recomendado para aplicaciones de dispensación

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    55 galones (EE. UU.)
  • Material de la bomba
    Acero
  • Caudal
    7 gpm
  • Conexión de rosca de salida
    3/8 NPTF (hembra) pulg.
  • Relación de la bomba
    2:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Fluidos compatibles
    Líquidos corrosivos
  • UPC_NO
    098468106167
  • Características y beneficios
    • Las bombas Alemite de clase 1 y 2 están diseñadas para manejar fluidos ligeros a medios como tintas, saborizantes y aceites • El tubo de doble bola garantiza un cebado positivo para un funcionamiento confiable • Recomendado para aplicaciones de dispensación
  • Peso
    20.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo