F226D-PH-14-B7-H1

Boston Gear (RRX)
F226D-PH-14-B7-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 14:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #00771837
No. Fabricante F226D-PH-14-B7-H1
Precio7,159.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F226D-PH-14-B7-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 14:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #00771837
No. Fabricante F226D-PH-14-B7-H1
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
Precio7,159.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F226-DPH 14 B7 REDUCTOR DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Tipo de conjunto
    H1
  • Relación
    14:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Serie
    F200
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • UPC_NO
    781711581964
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Peso
    38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo