00355

LPS
00355

Inhibidor de corrosión o óxido - 55 gal, bidón
Artículo MI #00772053
No. Fabricante 00355
Precio4,825.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
00355

Inhibidor de corrosión o óxido - 55 gal, bidón
Artículo MI #00772053
No. Fabricante 00355

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,825.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
00355 (C00355) LPS3 ÓXIDO DE ALTA RESISTENCIA
  • Forma una película transparente, suave y cerosa para la protección y lubricación
  • Inhibe el óxido y la corrosión, protege las piezas de acero en interiores durante hasta dos años
  • Penetra para desplazar la humedad
  • No contiene disolventes clorados ni silicona
  • No conductor
  • Seguro en la mayoría de las superficies
  • Proporciona lubricación sin cabestrillo
  • Proporciona un recubrimiento antiagarrotamiento
  • Se puede utilizar con goma, tela, plásticos y pinturas
  • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
  • NSF® H2 registrado n.o 129027: (aerosol); n.o 059849 (a granel)

Especificaciones

  • Composición
    Destilados de petróleo
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Formulario
    Líquido
  • Peso neto
    7040 oz.
  • Color
    Marrón
  • Estándares del sector cumplidos
    ACGIH, OSHA
  • Número de Upc del fabricante
    078827003559
  • UPC_NO
    078827003559
  • Compuesto químico
    Espíritus minerales
  • Punto de inflamación
    104.5 °F
  • Esperanza de vida en interiores
    Medio
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Expectativas de vida al aire libre
    Medio
  • Removibilidad
    Moderado
  • Gravedad específica
    0.82
  • Estándares cumplidos
    MIL-C-16173D-Grade 2, MIL-C-0083933A, AIMS 09-08-000 Tipo I Grado 2
  • Contenido de VOC
    0.76
  • Peso
    408.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo