Descripción general
- Manguera económica y duradera
- Presión de trabajo de 4,800 PSI
- Extremo de manguera NPTF (M) de 1/8"
- Los productos con un prefijo “B” vienen en un blíster
Especificaciones
- Incluye conjunto de acopladorNo incluye conjunto de acoplador
- Longitud de la manguera24.0000 pulg.
- Material de la mangueraElastomérico
- Tamaño de la rosca0.1250 pulg.
- Tipo de roscaNPTF
- Presión de funcionamiento4800 psi
- Presión de estallido12000 psi
- Comp. pistola grasaPistolas de grasa manuales
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoMangueras de pistola de grasa y mangueras flexibles