Motion
AL050 3/8 NKW

Lovejoy
AL050 3/8 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL050, mordaza recta, calibre de 0.3750 in, acabado sin ranura, material de aluminio
Artículo MI #00772535
No. Fabricante AL050 3/8 NKW
Precio13.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
AL050 3/8 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL050, mordaza recta, calibre de 0.3750 in, acabado sin ranura, material de aluminio
Artículo MI #00772535
No. Fabricante AL050 3/8 NKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL050-HUB-3/8-NKW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL050
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6200 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.7100 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.08 pulg.
  • Capacidad de par
    50 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144102546
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo