Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL070
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior1.3600 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.0000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo1.36 pulg.
- Capacidad de par114 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144104731
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza