Motion
27731

Loctite
27731

Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 50 ml
Artículo MI #00772816
No. Fabricante 27731
Precio68.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
27731

Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 50 ml
Artículo MI #00772816
No. Fabricante 27731

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio68.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
88448 27731 277 FIJADOR DE ROSCAS 50 ML BO
  • Bloquea y sella dispositivos de fijación de hasta 36 mm ( 1-1/2 pulg.)
  • Protege las roscas del óxido y la corrosión
  • Extraíble con calor y herramientas manuales

Especificaciones

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Compensación de material
    Metal
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    60 min.
  • Fuerza de torsión de ruptura
    280 pulg.
  • Fuerza de torsión predominante
    280 pulg.
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia al cizallamiento
    1300 psi
  • Viscosidad
    7000 cP
  • Extraíble con
    Calefacción y herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas
  • Color del fijador de roscas
    Rojo
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Permanente
  • UPC_NO
    079340277311

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo