Serie
Serie H
Desplazamiento
2.20 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
469 rpm
Par continuo
497 pulg.
Presión continua
1800 psi
Caudal continuo
10 gpm
Tipo de puerto del motor
Colector (roscas de perno M8 X 1.25-6H )
Tamaño del puerto del motor
Colector
Tipo de eje
Recto
Tamaño del eje de salida
25 mm Recto - Llave de 8 mm
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Puertos BSPP 1/4–19
Tamaño del puerto de entrada y salida
Puertos del colector M8 X 1.25-6H Rosca
Tipo de puerto real
Colector (M8 X 1.25-6H Thd.)
Eje de salida real
25Mm Diám. Recto con llave 8Mm y orificio roscado M8 X 1.25
Brida de montaje real
2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
3.87 pulg.
Longitud total
6.43 pulg.
Ancho general
5.27 pulg.
Caudal intermitente
10 gpm
Presión intermitente
2400 psi
Par intermitente
668 pulg.
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7360-024
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 009 - 21850-022
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 009 - 602-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 009 - Se requiere 16294-150 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 009 - Diseño 22230-004, 008 y 007 - 7359-004
Brida de montaje de repuesto
009 y 008 Diseño 22000-001, 007 Diseño 7463-000
Peso
11.2 lb
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Manual de reparación#
7-117
Diagrama de piezas de reparación#
6-121
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
Puertos del colector (M8 x 1.25-6H orificios de montaje)