Motion
AL095 1/2 NKW

Lovejoy
AL095 1/2 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL095, mordaza recta, calibre de 0.5000 in, acabado sin ranura, material de aluminio
Artículo MI #00773088
No. Fabricante AL095 1/2 NKW
Precio54.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
AL095 1/2 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL095, mordaza recta, calibre de 0.5000 in, acabado sin ranura, material de aluminio
Artículo MI #00773088
No. Fabricante AL095 1/2 NKW
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
Su precio$54.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL095-HUB-1/2-NKW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL095
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Diámetro exterior
    2.1200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.12 pulg.
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144178473
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo