Motion
01EBC4P315EXAT

Cooper
01EBC4P315EXAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00773122
No. Fabricante 01EBC4P315EXAT
Precio6,656.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EBC4P315EXAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00773122
No. Fabricante 01EBC4P315EXAT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,656.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBCP315EX BLK DE LA PILA
  • Adecuado para la mayoría de aplicaciones de servicio medio y una amplia gama de velocidades, hasta 12,600”/320,000 mm dn en las condiciones adecuadas
  • Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
  • El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados
  • División Cooper

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 14 a 15 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Longitud total
    16.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    10.7500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho de la base
    6 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    94640 lbf
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    01E
  • Cojinete de repuesto
    01E B 315 EX
  • Peso
    63.25 lb
  • RPM Máx.
    2340 rpm
  • UPC_NO
    7316577389503
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo