Serie
Serie H
Desplazamiento
7.30 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
1021 rpm
Par continuo
1699 pulg.
Presión continua
1800 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Tubo estándar británico
Tamaño del puerto del motor
1/2–14 BSPP
Tipo de eje
Estriado
Tamaño del eje de salida
1 en SAE - 6B Spline
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Puertos BSPP 1/4–19
Tamaño del puerto de entrada y salida
Tamaño de puerto de tubo estándar británico (BSP) G 1/2
Tipo de puerto real
El puerto G 1/2 acepta conexiones con miembro de sellado metálico elastomérico o deformable por DIN 3852
Eje de salida real
25.4 [1.00] Sae 6B Spline con orificio roscado 1/4-20
Brida de montaje real
4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, M10 X 1.5 Mtg.
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
3.31 pulg.
Longitud total
6.85 pulg.
Ancho general
3.38 pulg.
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2400 psi
Par intermitente
2278 pulg.
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7360-002
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 009 - 8277-009
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 009 - 22251-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 009 - Se requiere 16294-188 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 009 - Diseño 22230-006, 008 y 007 - 7359-006
Brida de montaje de repuesto
009 y 008 Diseño 22000-002, 007 Diseño 7464-000
Peso
12.1 lb
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Manual de reparación#
7-117
Diagrama de piezas de reparación#
6-121
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Configuración de puertos
Puertos rectos Thd G 1/2 BSP