Motion
AL095 X 3/4 ESTÁNDAR 3/16 X 3/32 KW BUJE

Lovejoy
AL095 X 3/4 STD 3/16 X 3/32 KW HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL095, mordaza recta, calibre de 0.7500 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00773187
No. Fabricante AL095 X 3/4 STD 3/16 X 3/32 KW HUB
Precio57.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
AL095 X 3/4 STD 3/16 X 3/32 KW HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL095, mordaza recta, calibre de 0.7500 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00773187
No. Fabricante AL095 X 3/4 STD 3/16 X 3/32 KW HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL095-HUB-3/4-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL095
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Diámetro exterior
    2.1200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.12 pulg.
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144178527
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo