Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Código de tamaño de acoplamiento37
- Diámetro mín. del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo0.8600 pulg.
- Longitud total2.0600 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5200 pulg.
- Material de la brida del cuboAcero
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- RPM Máx.30000 rpm
- Material del resorteAcero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.06 CV
- Desalineación angular máxima4.5 °
- Máx. desalineación paralela0.014 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144130846
- Peso0.27 lb