Descripción general
Descripción del fabricante
UNIDAD DE CONTROL CSV-107
- Diseñado para accionar válvulas de potencia de retorno por resorte pilotadas por aire de tres o cuatro vías o alimentar directamente cilindros de acción simple más pequeños
- La señal solo puede iniciarse mediante accionamiento simultáneo desde dos entradas remotas
- Al soltar uno o ambos botones se detiene inmediatamente la señal y la unidad no puede reciclar hasta que se vuelvan a activar simultáneamente ambas señales
- Puede adquirirse solo o con válvulas de señal de baja tensión (LS1, LS2)
- Accesorios de conexión a presión incluidos en todos los modelos neumáticos
Especificaciones
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de actuadorPulsador
- Presión mínima de funcionamiento+70 psi
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.11 Cv
- Rango de presión de funcionamiento+70 a +100 psi
- Medio de funcionamientoAire
- Material del cuerpoAluminio
- AcciónIndividual
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad