Descripción general
- Para uso en todas las juntas universales
- Excelente para áreas de difícil acceso y estrechas
- Incluye boquilla de contacto y manguito de bloqueo
- Longitud: 5"
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador de punta de aguja
- Características y beneficios• Para uso en todas las juntas universales • Excelente para zonas de difícil acceso y estrechas • Incluye boquilla de contacto y manguito de bloqueo • Longitud: 5"
- Peso0.20 lb
- Número de Upc del fabricante098468032619
- Tipo de productoAdaptadores, extensiones y agujas para inyector de pistola de grasa