Motion
AL099 5/8 3/16X3/32KW

Lovejoy
AL099 5/8 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL099, mordaza recta, calibre de 0.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00773437
No. Fabricante AL099 5/8 3/16X3/32KW
Precio58.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
AL099 5/8 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL099, mordaza recta, calibre de 0.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00773437
No. Fabricante AL099 5/8 3/16X3/32KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL099-HUB-5/8-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL099
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.8100 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.06 pulg.
  • Capacidad de par
    792 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144178824
  • Peso
    0.39 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo