Motion
AL090 7/16 NKW

Lovejoy
AL090 7/16 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL090, mordaza recta, calibre de 0.4375 in, acabado sin ranura, material de aluminio
Artículo MI #00773452
No. Fabricante AL090 7/16 NKW
Precio33.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
AL090 7/16 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL090, mordaza recta, calibre de 0.4375 in, acabado sin ranura, material de aluminio
Artículo MI #00773452
No. Fabricante AL090 7/16 NKW
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
Su precio$33.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL090-HUB-7/16-NKW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL090
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Diámetro exterior
    2.1200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9100 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.3400 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.53 pulg.
  • Capacidad de par
    401 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144107947
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo