Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL075
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.8125 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8100 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.1200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo1.53 pulg.
- Capacidad de par227 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- UPC_NO685144106414
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza