Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL090
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior2.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9100 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.3400 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo1.53 pulg.
- Capacidad de par401 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144107930
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza