Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento099
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0300 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.0600 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144178862
- UPC_NO685144178862
- Peso0.39 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza