Motion
SCTE09X 2
1275502 Parte del transportador de tornillos - SCTE, 9 pulg. de diámetro del tornillo, 14.0000 pulg. de longitud
Artículo MI #00773581
No. Fabricante SCTE09X 2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1275502 Parte del transportador de tornillos - SCTE, 9 pulg. de diámetro del tornillo, 14.0000 pulg. de longitud
Artículo MI #00773581
No. Fabricante SCTE09X 2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCTE09X2 EXTREMO RESISTENTE

Especificaciones

  • Longitud del centro del perno al centro
    9.3750 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • Número de Upc del fabricante
    662289126750
  • Material
    Placa laminada en caliente formada de acero
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    13.7500 pulg.
  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Diámetro del tornillo
    9 pulg.
  • Serie
    SCTE
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas y rodillos
  • Peso
    17.94 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo