Motion
SCTE12X 2 7/16

Browning (RRX)
SCTE12X 2 7/16

1275544 Parte del transportador de tornillos - SCTE, 12 pulg. de diámetro del tornillo, 20.1250 pulg. de longitud
Artículo MI #00773631
No. Fabricante SCTE12X 2 7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
SCTE12X 2 7/16

1275544 Parte del transportador de tornillos - SCTE, 12 pulg. de diámetro del tornillo, 20.1250 pulg. de longitud
Artículo MI #00773631
No. Fabricante SCTE12X 2 7/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCTE12X2-7/16 EXTREMO RESISTENTE

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Longitud total
    20.1250 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12 pulg.
  • Ancho general
    19.2500 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.2500 pulg.
  • Material
    Placa laminada en caliente formada de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas y rodillos
  • Serie
    SCTE
  • Peso
    33.50 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289166794
  • Dibujo CAD
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo