Motion
AL099 1 3/16 1/4X1/8KW

Lovejoy
AL099 1 3/16 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL099, mordaza recta, calibre de 1.1875 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00773655
No. Fabricante AL099 1 3/16 1/4X1/8KW
Precio74.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
AL099 1 3/16 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL099, mordaza recta, calibre de 1.1875 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00773655
No. Fabricante AL099 1 3/16 1/4X1/8KW
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
Precio74.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL099-HUB-1-3/16-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL099
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.8100 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.06 pulg.
  • Capacidad de par
    792 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144178909
  • Peso
    0.39 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo