Motion
67541

Loctite
67541

Compuesto de retención - Verde, 250 ml, frasco
Artículo MI #00773678
No. Fabricante 67541
Precio344.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
67541

Compuesto de retención - Verde, 250 ml, frasco
Artículo MI #00773678
No. Fabricante 67541
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
Precio344.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135533 67541 250ML RC 75
  • Adhesivo de uso general utilizado principalmente para unir conjuntos cilíndricos de todo tipo
  • El adhesivo autoendurecedor de baja viscosidad se cura cuando se limita entre metales ferrosos o de aleación de cobre
  • En otros metales o plásticos termoestables, se requiere el uso del imprimador Locquic T o N
  • Rango de temperatura: 65°F a 300°F

Especificaciones

  • Color
    Verde
  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Relleno de huecos
    0.005 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo
    Alta resistencia, fijación lenta
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo