Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL095
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno25 mm
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior2.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.5000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.12 pulg.
- Capacidad de par561 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144654694
- Peso0.33 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza