Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL100
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3700 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.5000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.41 pulg.
- Capacidad de par1134 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144179173
- Peso0.62 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza