Motion
AL100 1 3/16 1/4X1/8KW

Lovejoy
AL100 1 3/16 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 100, mordaza recta, calibre de 1.1875 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00774057
No. Fabricante AL100 1 3/16 1/4X1/8KW
Precio116.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
AL100 1 3/16 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 100, mordaza recta, calibre de 1.1875 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #00774057
No. Fabricante AL100 1 3/16 1/4X1/8KW
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
Precio116.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL100-HUB-1-3/16-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3700 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.4100 pulg.
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144179272
  • UPC_NO
    685144179272
  • Peso
    0.56 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo