Descripción general
Descripción del fabricante
00516 (C00516) GALVANIZADO EN FRÍO
- El recubrimiento flexible no se amarillea, tiza, agrieta ni descascara
- Inhibe el óxido en el acero en condiciones agresivas
- Se utiliza comúnmente como prevención de oxidación instantánea en áreas soldadas
- Soporta temperaturas de agua de hasta 212°F (100°C) y calor seco continuo de hasta 750°F (400°C)
- Funciona como una inmersión en caliente en metales ferrosos en interiores y exteriores
- Revestimiento galvanizado rico en zinc (pureza del zinc 99+ %)
- Aplicaciones: piezas de aire acondicionado, vallas de eslabones de cadena, conductos, piezas de calefacción, carcasa de la máquina, equipo de manipulación de materiales, superficies recién soldadas y tanques de almacenamiento externos
Especificaciones
- ColorGris
- Tamaño del contenedor14 oz
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tiempo de secado al tacto5 min
- Tiempo de secado5 min.
- Peso neto14 oz
- Temperatura máxima+212 °F
- FinalizarMetálico
- Compuesto químicoZinc
- ComposiciónZinc
- Punto de inflamaciónMenos de 73.4 °F
- Esperanza de vida en interioresLargo
- Película lubricanteSeco
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFNo calificado
- Expectativas de vida al aire libreLargo
- RemovibilidadPermanente
- Gravedad específica1.76
- Estándares cumplidosASTM A-780-93A, MIL-P-21035 Enmienda 1
- Número de Upc del fabricante078827005164
- UPC_NO078827005164
- Contenido de VOC265g/l
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación