Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL099
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno24 mm
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0300 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8100 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.06 pulg.
- Capacidad de par792 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144586261
- Peso0.39 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza