Descripción general
- Se utiliza para adaptar un accesorio roscado a un tamaño diferente de rosca de apertura
Especificaciones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño de rosca macho del adaptador7/16-27 pulg.
- Tipo de rosca macho del adaptadorUNS-2A
- Tamaño de rosca hembra del adaptador1/8 pulg.
- Tipo de rosca hembra del adaptadorNPTF
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- Características y beneficios• Se utiliza para adaptar un accesorio roscado a un tamaño de rosca de apertura diferente
- Peso0.10 lb
- Tamaño de la rosca de ajuste7/16 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteONU
- Tamaño de rosca hembra1/8 pulg.
- Tipo de rosca hembraNPTF
- Tamaño de rosca macho7/16-27 pulg.
- Tipo de rosca machoONU
- Número de Upc del fabricante098468120651
- Tipo de roscaUNS-2A