Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL110
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAluminio
- Diámetro exterior3.3100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6900 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.2500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.31 pulg.
- Capacidad de par2268 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144179821
- Peso1.15 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza