Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosMultiplicador de relación
- Potencia de entrada máxima0.75 hp a 1750 rpm
- Relación5:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del marco de salida56C
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- RPM de salida350 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Par de salida124 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaAluminio
- SerieFSP
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante60634
- Número de Upc del fabricante781711606346
- UPC_NO781711606346
- LubricaciónKlubersynth UH1 14-222
- Peso7.27 lb