Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosMultiplicador de relación
- Potencia de entrada máxima0.75 hp a 1750 rpm
- Relación5:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del marco de salida140TC
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- RPM de salida350 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Material de la carcasaAluminio
- SerieFSP
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante60632
- Número de Upc del fabricante781711606322
- UPC_NO781711606322
- LubricaciónKlubersynth UH1 14-222
- Peso5.80 lb