Motion
592
Sellador de roscas de tuberías - 250 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #00774727
No. Fabricante 592
Precio109.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de roscas de tuberías - 250 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #00774727
No. Fabricante 592

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
88568 59241 250ML PST THDSLT 592 250ML
  • Bloquea y sella los accesorios roscados
  • Resiste fugas, aflojamiento de vibraciones, humedad, fluidos hidráulicos y combustibles diésel
  • Lubrica las roscas para facilitar el montaje y desmontaje
  • No se tritura ni se desgarra como la mayoría de las cintas adhesivas
  • Las piezas pueden reposicionarse hasta 24 horas después de la aplicación
  • Color: blanco opaco

Especificaciones

  • Formulario de producto
    Pegar
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Base química
    Éster de dimetacrilato
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Color
    Blanco
  • Fuerza
    Medio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +400 °F
  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • UPC_NO
    079340592414
  • Aplicación
    Sellado de rosca
  • Rango de temperatura de aplicación
    72 °F
  • Tipo de producto químico
    Éster de dimetacrilato
  • Tiempo de fijación
    24 h
  • Punto de inflamación
    199.94 °F
  • Rango de presión del gas
    10,000 psi
  • Serie
    592 PST
  • Gravedad específica
    1.21 a 25 °C
  • Viscosidad
    350,000 cP
  • Peso
    0.73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo