Motion
242
Fijador de roscas - mediano, azul, 250 ml, botella
Artículo MI #00774876
No. Fabricante 242
Precio274.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fijador de roscas - mediano, azul, 250 ml, botella
Artículo MI #00774876
No. Fabricante 242

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio274.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135356 24241 242 TL EXTRAÍBLE 250 ML BO
  • Bloqueador de roscas desmontable de uso general para sujetadores de entre 6 mm y 3/4 mm ( 1/4 in y 20 mm) de diámetro
  • Bloquea y sella los sujetadores roscados
  • Las piezas se pueden separar con herramientas manuales estándar
  • Especificaciones militares: Mil-S-46163A Tipo II Grado N
  • ASTM-D5363: Grupo 3 Clase 2 Grado 1, NSF P1, CFIA

Especificaciones

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Compensación de material
    Metal
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Medio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Aplicación
    Muebles, motores pequeños, juegos de columpios
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    10 min.
  • Fuerza de torsión de ruptura
    168 pulg.
  • Fuerza de torsión predominante
    De 25 a 60 pulg.
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Viscosidad
    De 1200 a 5000 cP
  • Extraíble con
    Herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas
  • Color del fijador de roscas
    Azul
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Extraíble
  • UPC_NO
    079340242418

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo