Motion
290
Adhesivo para fijar tornillos - penetrante, verde, anaeróbico, 250 ml, frasco
Artículo MI #00774999
No. Fabricante 290
Precio205.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para fijar tornillos - penetrante, verde, anaeróbico, 250 ml, frasco
Artículo MI #00774999
No. Fabricante 290

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$205.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
135393 29041 290 FIJADOR DE ROSCAS 250 ML BO
  • Bloqueo de roscas de resistencia media para pernos preensamblados de hasta 12 mm ( 1/2 pulg.)
  • Penetra las roscas ensambladas y apretadas por acción capilar
  • Fija los tornillos de fijación y otros conjuntos después de completar los ajustes
  • Sella soldaduras y piezas metálicas porosas

Especificaciones

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Compensación de material
    Metal
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Penetración
  • Aplicación
    Conexiones eléctricas, tornillos de instrumentación, tornillos de fijación
  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    20 min.
  • Fuerza de torsión de ruptura
    90 pulg.
  • Fuerza de torsión predominante
    260 pulg.
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia al cizallamiento
    780 psi
  • Viscosidad
    De 25 a 55 cP
  • Extraíble con
    Herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas de grado de absorción
  • Color del fijador de roscas
    Verde
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Extraíble
  • UPC_NO
    079340290419

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo